ザイコア・インターナショナル・インク
ザイコア・インターナショナル・インクの サポーター・テーピング
ザイコア・インターナショナル・インクの サポーター
ザイコア・インターナショナル・インクの 胸・胴用 サポーター
ブレストラップ (多目的安定Xタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20522084
品番
#510-X
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,777
販売価格(税別)
¥
8,888
バスケットに入れる
脂肪吸引や術後の圧迫固定用サージカルガーメントです。
柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。
丸洗いできる速乾性素材を使用。
材質
パワーネット
サイズ
フリー
タイプ
多目的安定X
アズワン品番
8-6682-01
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード
24-3455-00