※使用例
ザイコア・インターナショナル・インク
ザイコア・インターナショナル・インクの サポーター・テーピング
ザイコア・インターナショナル・インクの サポーター
ザイコア・インターナショナル・インクの 頭用 サポーター
ユニバーサルフェイシャルバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20522102
品番
#210
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
顎関節脱臼や術後の顔面圧迫固定用サージカルガーメント。
柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。
丸洗いできる速乾性素材使用。
サイズ
フリー
タイプ
スタンダード
アズワン品番
8-6680-01
松吉医科器械コード
24-3454-00
材質
パワーネット
洗濯方法
洗濯○(手洗い)