※使用例
ザイコア・インターナショナル・インク
ザイコア・インターナショナル・インクの サポーター・テーピング
ザイコア・インターナショナル・インクの サポーター
ザイコア・インターナショナル・インクの 頭用 サポーター
ユニバーサルフェイシャルバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20522136
品番
#210-N
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
顎関節脱臼や術後の顔面圧迫固定用サージカルガーメント。
柔らかく長持ちするストレッチ素材でお肌の弱い方にも安心です。
丸洗いできる速乾性素材使用。
サイズ
M(首周り30.48〜35.56cm)
タイプ
首付き
アズワン品番
8-6680-04
松吉医科器械コード
24-3454-03
材質
パワーネット
洗濯方法
洗濯○(手洗い)