名優
名優の サポーター・テーピング
名優の サポーター
名優の 胸・胴用 サポーター
胸骨補助帯 ブレースプラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20522145
品番
422K1001
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
胸骨正中切開手術を受けた患者用の胸部バンドです。
咳や寝返り時の痛みや傷口に触れた時のピリピリした痛みを緩和します。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X00003BRACEP
適応胸囲(cm)
72〜120
松吉医科器械コード
24-2552-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器