患者着

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100枚) 注文コード 20523186 品番 KG-501
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

一般検査・X線検査などに使用できる前開きタイプのディスポ患者着です。
透けにくい濃色を採用。

サイズフリー 材質PP不織布 タイプロング 着丈(cm)120 松吉医科器械コード24-3456-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20523195
2024-07-22
用途:
全身麻酔下歯科治療 患者着
べっぷ歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

着物のように前を合わせて紐で結ぶので、サイズの自由度が大きく、障害のある患者でも着させやすく脱がせやすいです。コスパも良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする