※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バイリーンクリエイト
バイリーンクリエイトの 手袋・マスク・感染予防
バイリーンクリエイトの エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン (袖ゴム)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚×2箱)
注文コード
20523308
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,851
販売価格(税別)
¥
34,410
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて快適なポリプロピレン素材を採用。
色
イエロー
材質
ポリプロピレン不織布
サイズ
フリー
タイプ
袖ゴム
松吉医科器械コード
20-2440-01