※着用例
バイリーンクリエイト
バイリーンクリエイトの 手袋・マスク・感染予防
バイリーンクリエイトの エプロン・ガウン 医療・検査用
アイソレーションガウン (袖ゴム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚×2箱)
注文コード
20523317
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて快適なポリプロピレン素材を採用。
色
ブルー
材質
ポリプロピレン不織布
サイズ
フリー
タイプ
袖ゴム
松吉医科器械コード
20-2440-02