プラスチックエプロン袖付 (ゴム袖)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(20個) 注文コード20523527 品番004-41519
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

血液・体液などによる感染から医療従事者を守ります。
まとわりつきを防ぎ、着脱がスムーズなエンボス加工。

ブルー 材質ポリエチレン サイズフリー タイプゴム袖 着丈(cm)110 身幅(cm)98 松吉医科器械コード23-3723-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする