※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高機能マスク モースプロテクション

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5枚×12袋) 注文コード 20524324 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

静電気を帯電する高機能フィルターで0.1ミクロンの微粒子を99%以上カットします。
薄型3層構造ですので呼吸がラクです。

寸法(mm)85×145 サイズスモール 松吉医科器械コード23-3734-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
常備用
製造業

他メーカーからの代替え。
前の方が厚みがありマスク自体しっかりしていた。
この商品はとても薄くイラストの様に3層になっているようには思えない。
薄いので顔に沿えば良いがそうでもなくおまけに付いているマスクと見た目変わらない。
前のマスクに買い替える。
最近、コロナの感染者が増えているそうなので職場の同僚に配った。

2020-01-27
用途:
屋外作業。黄砂・廃ガス吸引の対抗策として購入
サービス業

偽物が横行しています。本物は、ノーズガードのワイヤーが柔らかく、シリコンの様な軽い粘着成分が塗布されていますので隙間ができず、ウィルスや細菌の流入が防げるようになっています。頬の密着性も高く、息をするたびにマスクが膨らんだり、へこんだりします。激しい作業をされる方には息が苦しくなりますので吐息用フィルター装着の物をお勧めします。

4人が参考にしています
対象商品:
20524324
2018-10-16
用途:
外出時の使用
医療・福祉・介護関連業

さすが、ウイルスを通さない構造とあって、動きながらマスクをしていると呼吸が大変。
しかし、それだけしっかりガードされていると思います。
インフルエンザの時期など、特に使用したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする