ハナキゴム
ハナキゴムの 手袋・マスク・感染予防
ハナキゴムの 手袋 医療・検査用
やわピタ指サック
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(100本)
注文コード
20526695
品番
S
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,127
販売価格(税別)
¥
7,388
バスケットに入れる
とても柔らかくて指になじみやすい指サック。
圧迫感が少なく長時間使用可能。
サイズ
S
材質
スチレン系エラストマー(パラフィンオイル含有)
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
0.55
内径(Φmm)
16
松吉医科器械コード
24-3472-01