※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラウンライトエコチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10m) 注文コード 20527307 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。
理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。
オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。

長さ(m)10 内径×外径(Φmm)4×6 松吉医科器械コード20-2556-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする