※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポアロン透明チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20m) 注文コード 20527508 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。
オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。

内径×外径(Φmm)6×10 長さ(m)20 材質軟質ポリ塩化ビニール 松吉医科器械コード07-2703-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする