タイヨースポイト

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20531062 品番 No.0
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070

生体各部の洗浄や浣腸に。

容量(mL)30 材質(本体)天然ゴム 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008 吸上量(mL)25 松吉医科器械コード07-2715-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20531053
2021-12-09
用途:
使い方は色々です。バツテリー液の調整など
その他業種

液体の容器に入れすぎで戻せない時に役に立つスポイド、液体洗剤、医療用なので、
やや高価です。

物はやや小さいです。取り外し可能なので、便利です、水で洗浄出来ます。

使い易いです、事業者にはこの小さい物とやや大きいの物も有れば、良いのでは。

これは個人の感想です。

対象商品:
20531053
2017-08-03
用途:
水の計量 微計量時に使用

思ったより軟らかく、水の吸い込みも早く使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする