太陽医療品製作所
太陽医療品製作所の ノーズケア
太陽医療品製作所の 鼻吸い器
タイヨーポリチェル球
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
02-4235-00
注文コード
20531157
品番
No.6
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鼻・耳腔内における送気や吸引に。
材質
(本体)天然ゴム
容量(mL)
180
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X001030000009
吸上量(mL)
150
松吉医科器械コード
02-4235-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器