アルケア
アルケアの 処置・手術
アルケアの ドレナージ関連
サージドレーン・オープントップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
20531832
品番
15681
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
術後排液ドレナージ。
キャップを解放することにより、貼付した状態で創の観察・処置が可能です。
ドーム型キャップが、創部を外部の衝撃から保護します。
サイズ
S
有効径(Φmm)
30
寸法(縦×横)(mm)
175×110
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000009
松吉医科器械コード
23-7440-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器