住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの ドレナージ関連
排液バッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(20個)
容量(mL)
800
松吉医科器械コード
24-2609-02
注文コード
20532207
品番
MD-43042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
EOG滅菌済。
松吉医科器械コード
24-2609-02
容量(mL)
800
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
3.8×880
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:05B1X00002000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器