住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの ドレナージ関連
排液バッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(20個)
容量(mL)
500
松吉医科器械コード
24-2609-03
注文コード
20532216
品番
MD-43052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・松吉医科器械コード
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
バッグに圧力がかかった際に逆流を防止する逆止弁付。EOG滅菌済。
松吉医科器械コード
24-2609-03
容量(mL)
500
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
3.8×880
アズワン品番
8-2923-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:05B1X00002000013
医薬品医療機器等法
一般医療機器