住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの ドレナージ関連
チェストドレーンバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5個)
材質(チューブ)
(ドレーン接続)塩化ビニール樹脂<検体採取部有>
注文コード
20532304
品番
MD-84820A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
胸腔ドレナージ(血液、空気、膿状分泌物などの除去)に使用します。
一体型のため取り扱い操作が簡単です。
ドレーン接続チューブが本体上部で着脱可能です。
容量(mL)
(排液部)2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×60×320
材質(チューブ)
(ドレーン接続)塩化ビニール樹脂<検体採取部有>
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:05B1X00002000001
松吉医科器械コード
24-3482-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器