VZS3150-5G-01-Q 5ポートソレノイドバルブ VZS3000シリーズ VZS3150 SMC 20532454

5ポートソレノイドバルブ VZS3000シリーズ VZS3150

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20532454 品番VZS3150-5G-01-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式2位置シングル 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする