ビーエスメディカル
ビーエスメディカルの 処置・手術
ビーエスメディカルの 容器類
ビーエスメディカルの 膿盆
プラスチック膿盆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
注文コード
20532514
品番
9321
在庫数量:残り129点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
899
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のディスポーザブルタイプ。
適度な硬さで扱いやすいです。
内側に目盛付。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×175×62
松吉医科器械コード
24-2589-00