剃刀替え刃 炭素鋼(青箱)

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10枚) 注文コード 20532803 品番 FA-10
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

伝統を受け継ぐカミソリの原点

用途
髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
種別両刃 材質炭素鋼 本体寸法(mm)42.7×22.0 刃幅(mm)37 刃厚(mm)0.1 松吉医科器械コード23-7387-00 入数(枚)10 商品タイプ替刃
注意
※鋭利な刃物ですので、取扱や保管には十分ご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20532794
2025-11-28
用途:
マルチシートの穴あけ
不動産業

タマネギの苗を植えるマルチシートの穴あけに使用しました、よく切れて耐久性もあるので、穴あきマルチを購入するよりコスパが良いと感じました

2025-03-21
用途:
接木作業に購入しました
米倉ふれあい農園 様 (サービス業)

トマトの接ぎ木をするのに購入しました。中々ホームセンターで売っていないので助かりました。

対象商品:
20532794
2025-01-06
用途:
フィルム加工のカット
製造業

切れ味バツグンでずっと変わらず使いやすい
とても長持ち

2024-11-09
用途:
薄片作製
サービス業

リピートで購入しています。植物の薄片作製にはかかせない刃です。

対象商品:
20532803
2024-08-16
用途:
植物試料の切断

実験で植物試料の切断に使っています。この製品の本来の使い方ではないかもしれません。よく切れるので重宝しています。

対象商品:
20532803
2024-05-21
用途:
野菜の苗の接ぎ木用

野菜の苗の接ぎ木のため、茎に切れ目を入れるのに使います。昔と同様鋭い切れ味で満足しています。

対象商品:
20532803
2024-08-26
用途:
日用品として
製造業

切れ味良いです。期待していた感じで満足しています。

対象商品:
20532794
2023-06-05
用途:
ひげと襟足を剃るときに使っています

髪の毛を染めるとどうしても襟足など背負ってあった部分が白いのが出てきて、白髪がばれてしまうので、ヒゲを剃るときに一緒に襟足も剃ってしまいます。ですからこれは必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする