SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS4000シリーズ VS4310
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20533276
品番
VS4310-035TP
参考基準価格(税別)
¥29,210
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
Rc3/8(裏配管はなし)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス