※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
SBカワスミ
SBカワスミの 専門診療・科目別
SBカワスミの 産婦人科用品
SBカワスミの 診察用具 産婦人科用
デイキャス スタンダード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10個)
注文コード
20533336
品番
MD-60200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
子宮頸管に合わせた形状に曲げられる安全な子宮内カテーテルです。
先端は丸め加工で、先端から7cmに目盛があります。
容量(mL)
0.15
外径(Φmm)
2
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:05B1X00002000003
松吉医科器械コード
24-2615-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器