※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

デイキャス 先端開口ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10個) 注文コード20533354 品番MD-60230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

子宮頸管に合わせた形状に曲げられる安全な子宮内カテーテルです。
先端は丸め加工で、先端から7cmに目盛があります。
シリコーンゴム製ストッパー付きで、逆流防止や頸管入口での保持ができます。

容量(mL)0.15 外径(Φmm)2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000003 松吉医科器械コード24-2615-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする