ソフトメディカル
ソフトメディカルの 専門診療・科目別
ソフトメディカルの 産婦人科用品
ソフトメディカルの 診察用具 産婦人科用
ソフトサイト (子宮がん検診用細胞採取具)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(50本)
注文コード
20533415
品番
SM-1406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
子宮内膜用。
6枚のツメを持つループ部が細胞を豊富に採取します。
外筒には全周にわたり深度目盛がついています。
電子線滅菌済。
先端長(mm)
40
ハンドル直径(mm)
2.6
ハンドル長さ(mm)
200
松吉医科器械コード
20-2706-00
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00051000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器