フジメディカル
フジメディカルの 専門診療・科目別
フジメディカルの 産婦人科用品
フジメディカルの 診察用具 産婦人科用
ピペットキュレット (内膜組織採取器具)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50本)
注文コード
20533485
品番
MX140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
組織診による子宮体癌のスクリーニング用。
プランジャー先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しています。
EOG滅菌済。
全長(mm)
265
直径(Φmm)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000012
松吉医科器械コード
23-7404-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器