子宮頸管拡張器 ダイラソフト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(10本) アズワン品番64-9064-50 注文コード20533652 品番DF355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

手で曲げて角度を調節できるフレキシブルタイプの子宮頸管拡張器。
分娩誘発前の頸管の熟化・軟化にも使用できます。
γ線滅菌済。

長さ(mm)55 直径(Φmm)3 アズワン品番64-9064-50 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00074000042 松吉医科器械コード23-7409-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20533677
2017-11-29
用途:
景観拡張

曲げられる 膨張が早い 他で欠品と言われたのにモノタロウさんで手に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする