東機貿
子宮頸管拡張器 ダイラソフト
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
松吉医科器械コード
23-7409-01
23-7409-01
23-7409-02
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10本)
注文コード
20533668
品番
DF455
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
手で曲げて角度を調節できるフレキシブルタイプの子宮頸管拡張器。
分娩誘発前の頸管の熟化・軟化にも使用できます。
γ線滅菌済。
長さ(mm)
55
直径(Φmm)
4
アズワン品番
64-9064-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00074000042
松吉医科器械コード
23-7409-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100