DF465 子宮頸管拡張器 ダイラソフト 東機貿 20533677

子宮頸管拡張器 ダイラソフト

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
松吉医科器械コード23-7409-02
内容量1式(10本)注文コード20533677品番DF465
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

手で曲げて角度を調節できるフレキシブルタイプの子宮頸管拡張器。
分娩誘発前の頸管の熟化・軟化にも使用できます。
γ線滅菌済。

長さ(mm)65直径(Φmm)4アズワン品番64-9064-52医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00074000042松吉医科器械コード23-7409-02医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20533677
2017-11-29
用途: 景観拡張

曲げられる 膨張が早い 他で欠品と言われたのにモノタロウさんで手に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする