※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
注文コード
20533705
品番
VK3120Y-5DOS-M5-Q
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル(コネクタなし)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
バルブ
(Y) 低ワット用(DC2W)
CADデータダウンロード