牧口ゴム
牧口ゴムの 専門診療・科目別
牧口ゴムの 産婦人科用品
牧口ゴムの 診察用具 産婦人科用
ファイコンMハヤシダブルバルーン (子宮頸管拡張器)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20533826
品番
0199001
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
大小2コのバルーンを膨張させることによって、陣痛を誘発させ分娩を容易にします。
効率よく子宮口を開大させることができ、母児の負担を軽減します。
EOG滅菌済。
材質
シリコーンゴム
全長(mm)
193
容量(mL)
(バルーン大)120、(小)15
有効長(mm)
160
チューブ径(Φmm)
8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000026
松吉医科器械コード
24-2618-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器