ソフトメディカル
ソフトメディカルの 専門診療・科目別
ソフトメディカルの 産婦人科用品
ソフトメディカルの 診察用具 産婦人科用
ミニメトロ (子宮頸管拡張器)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(6本)
注文コード
20533844
品番
SM-881
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軸部にコシがあるため挿入が容易です。
電子線滅菌済。
材質
シリコーンゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00051000005
松吉医科器械コード
20-2730-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器