ニチバン
ニチバンの 専門診療・科目別
ニチバンの 眼科用品
ニチバンの 点眼・洗眼用品
メパッチクリア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚×30シート)
注文コード
20534842
品番
MPCM
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
角膜保護用テープ。
手術時の眼部防水被覆に。
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系
寸法(mm)
33×55
サイズ
M
松吉医科器械コード
07-3475-00