メパッチクリア

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1式(2枚×30シート) 注文コード 20534858 品番 MPCL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

角膜保護用テープ。
手術時の眼部防水被覆に。

材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系 寸法(mm)43×80 サイズL 松吉医科器械コード07-3475-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20534842
2019-04-01
用途:
夜寝るときに使用する
その他業種

初めは貼るのが難しかったが、段々と慣れてきて良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする