カワモト
カワモトの 固定帯
カワモトの 眼帯
貼れる眼帯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
注文コード
20534964
品番
025-624500-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
眉毛に当たる部分には粘着剤を塗布していません。
滅菌済1枚包装。
寸法(mm)
90×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006530603
松吉医科器械コード
23-3804-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器