17423 アンシルク・プロJ (ハイソックス) アルケア 20535594

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

アンシルク・プロJ (ハイソックス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1足
サイズM
内容量1足注文コード20535594品番17423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

足首部分は24hPa(18mmHg)の圧迫圧で、脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論に基づいた圧迫圧と圧迫勾配設計により、臥床・安静時の静脈還流をサポートします。
ラテックスを一切使用しないソフトな肌触りで、快適な装着感を提供します。
膝下丈タイプで、下肢や腹部の手術で術野を阻害せず、汚れも気にせず使用できます。

サイズMタイプ両足アズワン品番8-3609-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000004足首周り(cm)19~23ふくらはぎ周り(cm)32~38松吉医科器械コード23-6316-02医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする