アルケア
アルケアの ユニフォーム・シューズ
アルケアの ユニフォーム
アルケアの ナースストッキング・くつ下
アンシルク2 (ストッキング・両足)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20535892
品番
18485
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。
履き心地のよい柔らかな生地で毎日の装着も快適です。
色
ライトブラウン
サイズ
SS
身長(cm)
140〜160、(中央値150)
アズワン品番
8-1160-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
足首周り(cm)
15〜19
ふくらはぎ周り(cm)
24〜30
松吉医科器械コード
23-6320-04
大腿廻り(cm)
40〜49
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。