アルケア
アルケアの ユニフォーム・シューズ
アルケアの ユニフォーム
アルケアの ナースストッキング・くつ下
アンシルク2 (ハイソックス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトブラウン
注文コード
20535962
品番
18462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
足首の圧迫圧は27hPa(20mHg)で中程度の圧迫が得られます。
医療用としての機能性に加え、薄手感向上によるファッション性を両立しています。
色
ライトブラウン
サイズ
L
身長(cm)
155〜175、(中央値165)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
足首周り(cm)
21〜25
ふくらはぎ周り(cm)
36〜42
松吉医科器械コード
23-6319-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。