アルケア
アルケアの ユニフォーム・シューズ
アルケアの ユニフォーム
アルケアの ナースストッキング・くつ下
アンシルク2 (ハイソックス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20535987
品番
18464
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
足首の圧迫圧は27hPa(20mHg)で中程度の圧迫が得られます。
医療用としての機能性に加え、薄手感向上によるファッション性を両立しています。
色
ライトブラウン
サイズ
S
身長(cm)
145〜165、(中央値155)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
足首周り(cm)
17〜21
ふくらはぎ周り(cm)
28〜34
松吉医科器械コード
23-6319-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。