オペキュット ハイソックスタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20536468 品番 00098401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日本人女性の脚に最適な手術時用の弾性ストッキングです。
圧迫圧は足首24hPa・ふくらはぎ19hPaで、女性の脚に最適な段階的圧迫と装着感が得られます。
カラーラインが入っているため、サイズがひと目でわかります。

パープル サイズS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000077 足首周り(cm)18〜20 ふくらはぎ周り(cm)29〜32 松吉医科器械コード24-3500-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする