アルファコーポレーション
アルファコーポレーションの グルーミング用品
アルファコーポレーションの 爪切り
アルファコーポレーションの 爪ケア用品
NEWうおのめとっと
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20536504
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大小のアタッチメントが回転し、硬くなった角質を削り、きれいに取り除きます。
強く押し当てると自動的に止まる安心安全設計。
アタッチメントは取り外して水洗いができます。
材質
(ヤスリ)高純度酸化アルミナ粉砕粒、(本体)ABS
寸法(mm)
Φ36×L130
質量(g)
73.6
電源
単3乾電池×2個(別売)
松吉医科器械コード
23-6154-00