ゾーリンゲン ペディー うおのめ削り

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20536513 品番-
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。

付属品替刃10枚付 種別本体 全長(mm)147 質量(g)20 松吉医科器械コード22-2048-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
魚の目削り
自動車・二輪車・自転車関連業

使ってみました柔らかくないと削れないです。
堅いところを削ろうとすると残ってしまいます。
何処かにヤスリ上を取り付けて有ると良いです
改良お願いします。

2025-05-02
用途:
うおのめ削り

他の製品に比べて安くて、安全に簡単に素早く削ることができます。

対象商品:
20536513
2023-04-04
用途:
魚の目とタコを削る
その他業種

皮が薄く取れて良かったです。
足が楽になりました。
替刃も一緒に購入させて頂きました。

対象商品:
20536513
2022-08-20
用途:
販売用に使用しています。
有限会社かすが薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

医師からの推奨あり、とても使いやすく患者さんから好評です。

対象商品:
20536513
2017-07-18
用途:
足のうおのめ取り
農・林・水産業

以前同製品を愛用し、柄が折れてしまいました。昨年より各方面探し、やっと「モノタロウ」出会う事が出来ました。感謝いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする