ドクターショール 巻き爪用クリップ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20536556 品番 10056213
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。
世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。
装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。

幅(mm)16.5 サイズM 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000008 松吉医科器械コード23-6149-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※巻き爪クリップを使用の際には、定期的な医師の検診・指導に基づいて使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20536556
2020-10-15
用途:
ケア用
サービス業

一日中着用すると一時的に巻き爪が気にならなくなりますが、外すとまた元に戻ってしまいました。継続的に使用して様子を見たいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
20536565
2020-06-26
用途:
入浴時を除いて常時とりつけています。

以前使用したものよりしっかりした造りで、取り付けや取り外しも楽になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする