ガラス製爪ヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(2本) 注文コード20536705 品番-
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

仕上がり面がとても滑らかな特殊ガラス製。
便利な大小セットです。

セット内容大小セット 材質特殊ガラス 質量(g)(大)9、(小)4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(大)12×132×3、(小)10×88×2 松吉医科器械コード23-3690-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20536705
2017-06-30
用途:
爪のお手入れ
飲食業

金属の物に比べて、きめ細かく仕上がりとても良いです。爪ヤスリと爪磨きのセットだと、もっとうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20536705
2017-01-30
用途:
爪とぎに使用

片面はもっと細かい方のがいいです。両面同じでは粗削りだけなので仕上げができない。ガラスの利点もよくわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする