キープポアA

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(18巻) 注文コード 20537308 品番 No.18
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

医療補助用微小孔付き通気性ポリエチレンサージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼ・包帯の固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。

材質ポリエチレン テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)9 松吉医科器械コード07-3365-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20537274
2017-03-28
用途:
マツエク施術時
サービス業

マツエクサロンで施術時に常に使用しています。他サイトより安く購入出来満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする