サージカルテープ・ハダ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(24巻) 注文コード 20537317 品番 No.12
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

医療用不織布サージカルテープ。
皮膚によくなじみ、有毛部や脂漏部位にも良好な粘着性を発揮します。
簡単に手で切れ、貼付処置が容易です。
X線撮影の際、テープの影が出る心配がありません。
紫外線による皮膚の色素沈着を抑制します。

材質不織布 肌色 用途脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)9 松吉医科器械コード07-3361-00
注意
※傷口には貼らないでください。
使用中、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合は使用を中止してください。
はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする