ニチバン 病院用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20537405 品番 H75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。

材質 用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5 松吉医科器械コード07-3345-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
はがれなくする
その他業種

動きのある場所に、絆創膏を貼っても直ぐにはがれるので使用中です

対象商品:
20537387
2024-04-11
用途:
水産加工
農・林・水産業

まとめ買いもできて、お店で買うより安くて良かったです!

対象商品:
89296724
2024-03-13
用途:
作業時にできた傷の手当
有限会社 ネット開発 様 (建設業・工事業)

紙質でないのでしっかり固定等ができます。
これからも使い続けていきます。
特に改善点はありません。

対象商品:
20537387
2023-12-03
用途:
家庭用
その他業種

ちょっと大きめのニチバン。いるときはいります。普段用にも備えて置きましょう。必要な時に慌てました。

対象商品:
89296724
2022-09-15
用途:
グラインダー作業の指の保護

ゴム製品工場でグラインダー仕上時の指の保護テープとして使っています。
他の製品よりもしっかり巻けて、肌にも良いと思います。
それまでは近くのドラックストアで買っていましたが
欲しかった数が無いこともありました。
モノタロウさんは安く買えるのもありがたいです。

対象商品:
89296724
2022-06-30
用途:
固定
製造業

ドラッグストアよりも安価で購入出来て有難いです!粘着力が強く、重宝しています。

2020-03-18
用途:
治療中の足の包帯の固定に使用。
飲食業

しっかり固定できて、包帯の緩み等なく、安心して動けて、良かった。

対象商品:
89296724
2020-03-26
用途:
ガーゼマスクにノーズワイヤー貼り付け用
サービス業

粘着力が強いので、よくくっつきますが、マスクを洗ってもベタつきが残るので、毎日洗う事を考えると紙テープの方が良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする