No.19 カブレステープU 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 20537694

カブレステープU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(12巻) 注文コード20537694 品番No.19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

軟質ポリ塩化ビニールフィルム製の固定用粘着テープ。
テープ上に油性ペン・ボールペンで書き込みができます。

材質軟質ポリ塩化ビニルフィルム テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 松吉医科器械コード23-3831-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20537676
2022-02-05
用途:
医療用として
医療・福祉・介護関連業

腎瘻のガーゼ交換の際、ガーゼを留めるために使用しています。医師に薦められて皮膚のかぶれが少ないこちらのテープにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする