メッシュポア

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(12巻) 注文コード 20537974 品番 No.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

不織布粘着包帯。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定、シップ剤の被覆・固定、ギブスの辺縁被覆保護。

テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)25 松吉医科器械コード07-3395-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20537974
2024-02-14
用途:
無呼吸症候群で睡眠時シーパップ装置を顔に着けて休む時、口をしっかりと閉じる時に使用しています。
R.O.純水工房 様

2 年程使用しています。さすがニチバンさん、顔に直接貼りますが、かぶれや不快感なく安心して使っていますよ。これからも安全、安心の商品開発を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする