※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4304 ベネストーク 日本シグマックス 20538482 4304 ベネストーク 日本シグマックス 20538482

ベネストーク

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(6巻) 注文コード 20538482 品番 4304
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粘着性弾力包帯。
強撚糸を使用した厚手の基布を使用しており、圧迫固定に適したタイプ。
カテーテル・ドレーンなどのチューブ類の固定、術後・止血・穿刺・肋骨骨折時の圧迫固定、関節可動域の抑制および固定、運動時のテーピング。

幅(mm)50 伸長(m)5 松吉医科器械コード19-2520-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20538482
2024-07-13
用途:
テーピング
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

丈夫で貼り易い
他社の類似商品と比べて、同じくらいの評価です

2018-12-24
用途:
カテーテルの固定
医療・福祉・介護関連業

適度な伸縮性があり、たいへん使い易いです。ピタっと固定でき、長持ちします。いろいろ試しましたが、これが一番のお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする